Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Office Station alapszekrény, szárnyas ajtó kilincsfedéllel.

Cikkszám: 951715
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 000 mm
Termék fajtája Iroda állomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951715

Leírás

Kivitel:

A gyártás közelében lévő információs, ellenőrző és dokumentációs hely. Számítógépház zárható szárnyas ajtóval, kilincsfedéllel. Szerszámszekrény-ház görgős megvezetésű teljesen kihúzható fiókokkal (75 kg teherbírás) akasztós irattartó betétekkel. Felső szekrény zárható műanyag redőnyökkel és az alábbi felszereltséggel:
  • Integrált világítás LED-es technológiával.
  • Világítás be- / kikapcsoló.
  • 5 földelt csatlakozó.
  • 2 polclap, 25-mm osztásban állítható magasságú. Hasznos szélesség 1385 mm, hasznos mélység 300 mm.
  • Kihúzható munkalap (melamin fa) hátoldalon legurulásgátló peremmel, végállásban reteszeléssel. Vastagság 29 mm. Kihúzás 150 mm.
  • Integrált kábelcsatorna és kábel átvezetések.
  • 7 m hosszú csatlakozó kábel.
  • Szárnyas ajtó szekrény kihúzható polccal, hasznos szélesség 580 mm, hasznos mélység 480 mm.
  • Ventillátor szűrővel.
  • Szárnyas ajtós szekrényben, 3 db csatlakozó aljzat 250 V / 16 A, be- / kikapcsoló.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.