Kivitel:
Polcok rögzítése 20 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras tolózárral zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható.
Tartalom:
Rögzítőeszközök. A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztáznia kell.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.
Figyelem:
A
szárnyas ajtós szekrények helyet biztosítanak az irattartók számára. Tolóajtós szekrények esetén a
mélység irattartók számára nem elegendő (kivétel: 954716 és 954717 sz.). Lehetőség van a 961510 sz. nyitott tárolódobozokkal való felszerelésre. Az egyes polcokat és lépcsős polcokat lásd a
954752 sz.-nál.