• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

Mágneses teheremelő vékony anyagokhoz TP 200 kg

Cikkszám: 085985 200
Kedvezmény
767,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális hossz, sík 1 500 mm
Méret A 150 mm
Méret B 202 mm
Méret C 100 mm
Méret D 74 mm
Méret E 51 mm
Méret F 181 mm
Méret G 40 mm
Maximális sík terhelés, ha az anyag vastagsága 10 mm 200 kg
Maximális sík terhelés, ha az anyag vastagsága 8 mm 150 kg
Maximális sík terhelés, ha az anyag vastagsága 6 mm 100 kg
Maximális sík terhelés, ha az anyag vastagsága 5 mm 75 kg
Súly 8 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085985 200
EAN / GTIN 2050001660565
Gyártó száma TP150

Leírás

Kivitel:

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd a vizsgálati tanúsítványt).
A mágneses mező erőssége optimális vékony lemezek és acéllemezek emeléséhez.

Felhasználás:

Sík és hengeres anyagok (085990; 085992; 085995 sz.) ill. vékony sík anyagok (085985 sz.) biztonságos mozgatásához és szállításához.
Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"