Nyitott tárolódoboz készlet antracit

Cikkszám: 963308
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
390 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Nyitott tárolódobozok ergonomikus fogantyúval (kényelmes hordozás). Az átlátszó lappal tárolódobozként használható. Belső oldal simára polírozott, így könnyen tisztítható és a tárolt termékek kényelmesen kivehetőek. Feliratozható az elöl és a széleken lévő feliratcsíkokkal és hátul kártyával (bankkártya méret 85,6 × 54 mm). A nyitott tárolódobozok egymásra helyezhetőek.

Előny:

A GARANT nyitott tárolódobozok és annak előnyei:
  • Robusztus, stabil az ütésálló polipropilénnek köszönhetően.
  • Nagy terhelhetőség a megerősített fenékrész és oldalfalak következtében.
  • Az illeszkedési pontoknak köszönhetően könnyen egymásra helyezhetőek.
  • Jó tapintású és könnyen tisztítható a kiváló minőségű felületek és sima belső oldal következtében.
  • Széles körű felhasználási lehetőségek.

Alkalmazható:

923205, 962950 sz. Multifix tárolódoboz tartósínhez, 957060 sz. S méretű tartótáblához rendszerszekrényeknél és a 954600 - 954670 sz. és 954701 - 954722 polcos / falra akasztható szekrényekhez. Ezenkívül a 963137 sz. doboztartóval a perforált falakra egyenként felakaszthatóak a 963301 sz. AA1 és AB1 méretű nyitott tárolódobozok.

Figyelem:

A perforált falakra történő rögzítéshez a 955810 sz. 100 méretű Easyfix univerzális doboztartók szükségesek. AA1, AB1 és AC1 méretekhez alkalmas.
A Multifix sínekre történő közvetlen felakasztáshoz csak az AA1, AB1 és AC1 méretek alkalmasak.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz