{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Emelési magasság | 25 mm | |
Max. popszegecselés minden anyagban | 6,4 mm | |
Beütési erő | 15000 N | |
Akkumulátor kapacitás | 18 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 2,1 V | |
Súly akkumulátorral együtt | 2 kg | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Popszegecselő készülék |
Cikkszám | 770507 |