Forgócsúcs 60° / 30°

Cikkszám: 321260
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
10 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Csúcsszög 60° / 30°.
  • Meghosszabbított csúccsal és kiszerelő anyával, speciálisan CNC-gépekhez.
  • A teljes szerszám edzett és köszörült.
  • Speciális gördülőcsapágy nagy terhelésekhez, magas fordulatszámokon is.
  • Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy terheléshez és magas fordulatszámhoz, speciálisan NC-gépekhez.
A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.

Figyelem:

Kiszerelő anya NC-gépekhez, hogy a csúcsot ki lehessen venni a szegnyereg-csúcstámaszból.