Kivitel:
- Precíziós kivitel még merevebb csapágyazással.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenésnek köszönhetően.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék bejutását.
- MK szár edzett és köszörült.
- Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 30°.
- Kiszerelő menettel és kiszerelő anyával.
- kiválóan alkalmas menet és fogazás létrehozásához.
Leírás:
A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.
Előny:
A kiszerelő anya előrefelé eltávolítható, így nincsenek zavaró megfogóelemek a megmunkálási folyamatnál.
Felhasználás:
Kis és nagyon kisméretű alkatrészek megmunkálása, pl. menetmegmunkálás a sík felülethez való optimális hozzáférés esetén.
Tartalom:
Kiszerelő anya.