Kivitel:
- Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.
- A menetfúró / formázó élettartama akár 300 %-kal is megnőhet.
- Belső hűtőfolyadék ellátás 50 bar-ig.
- Biztonságos befogás ER szorítópatronokhoz való gyorscsere betétekben.
- Szárkúp körfutása a betét kúpjához képest < 3 µm.
Felhasználás:
Szinkronorsós megmunkáló központokon.- A menetfúró / szinkronorsó emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére.
- A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.
Opcionális tartozék:
ER szorítópatronok, lásd a
308881-
309240 sz. (ER11 / 16 / 25 méret). ER menetfúró szorítópatronok négyszöggel, lásd a
309399 -
309413 sz. (ER 11 /16 / 25 méret).
Gyorscsere-betétek és közdarabok, lásd
338120 –
338142 sz.
Kúpvonócsapokat lásd
308600 −
308806 sz.
Hűtőfolyadék-csöveket HSK-hoz lásd
309880 sz.
Dugókulcsokat HSK-hoz lásd a
309890 sz. alatt.
Figyelem:
Maximális fordulatszám 4000 min-1.