Szinkronizált szerszámfej ER25-höz

Cikkszám: 338185
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
108 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral

Leírás

Kivitel:

  • Menetfúrás ill. formázás szinkronorsós gépeken.
  • Minimális hosszkiegyenlítés: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompenzálja a szinkronizációs hibákat, így javul a menetminőség és jelentős növekszik az élettartam.
  • Szorítópatronos befogókhoz és meghajtott szerszámokhoz ISO 15488 (DIN 6499) szerint.
  • Bal- és jobbmenethez alkalmas.

Alkalmazható:

ER szinkronbefogók 338180 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Menetek, menetgyártás"