{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási ⌀ D1 | 4-32 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Teljes hossz L | 207 mm | |
Menet M | M24 | |
Tartalék felfogó anya 309670 sz. | 4 - 32 | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | _68/75 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302477 4-32 | |
EAN / GTIN | 4062406110598 |