{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 70 mm | |
Külső ⌀ D | 60 mm | |
Teljes hossz L | 163 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék felfogó anya 309670 sz. | 2 - 25 | |
Hozzávaló körmöskulcs 628400 sz. | _58/62 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302475 2-25 | |
EAN / GTIN | 4062406110581 |