Kivitel:
Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
VSM XF 733 maximális csiszolási teljesítménnyel és élettartammal olyan színes- és könnyűfémeken, mint az alumínium. Az aktív csiszoló kiegészítő réteg megakadályozza az eltömődést és a forgácsok feltapadását.
Szemcsefajta: Kerámia szemcse aktív csiszoló bevonattal (STEARAT Plus).
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel
566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy
rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához.