Kivitel:
Bimetall lyukfűrész készlet Power Change Plus rendszerrel a leggyakoribb átmérőkben. 6-szög befogószárral és HSS központfúrókkal, műanyag kofferben.
Lyukfűrész: HSS-bimetall lyukfűrész extrém ellenálló képességgel és hosszú élettartammal. Progresszív fogazás a gyors vágáshoz és ideális forgácskivetéshez. A Power Change Plus rendszer lehetővé teszi a lyukfűrész gyors és szerszám nélküli cseréjét. Maximális vágási mélység minden méretnél 44 mm.
Befogószár: A Power Change Plus befogószár lehetővé teszi a lyukfűrészek és központfúrók szerszám nélküli befogását.
Központfúró: HSS-Co központfúró acélhoz és INOX-hoz. Szerszám nélküli befogás a befogószárban.