Kivitel:
Nagy pontosságú digitális mérőóra nagyon nagy számkijelzővel (11 mm) és beépített tűréskijelzéssel. További analóg oszlopdiagram kijelző tűréshatárokkal. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomásából bekövetkező mérési hibákat. Abszolut funkció: nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené. Beállítható faktor a kijelzőn történő megjelenítéssel. Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárolhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.
Kijelző 280°-ban elforgatható.
Dinamikus mérési funkciók (MAX / MIN): Körfutási- és síkfelület-vizsgálatokhoz, vagy átfordulási pont kereséséhez.
Tartalom:
1 elem
081560 sz. CR2450 méret.
Opcionális tartozék: