Digitális műhelytolómérő IP67

Cikkszám: 412623
Kedvezmény
-tól  196,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
825 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Leírás

Kivitel:

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Mitutoyo tavaszi promóció 2024"