Digitális kengyeles mikrométer lépcsős mérőfelületekkel i-wi

Cikkszám: 421691
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col

Leírás

Kivitel:

Innovatív kengyeles mikrométer 10 mm méretű számokkal kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.
Keményfémbetétes mérőorsó és üllő.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25−50 mérettől.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz. STICK.