Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Sztereó mikroszkóp STEMI 305 kamera kimenettel 305TRINO

Cikkszám: 491836 305TRINO

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás (x-szeres) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Látómező ⌀ 29 mm
Okulár PL 10×
Munkatávolság 110 mm
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491836 305TRINO

Leírás

Kivitel:

Sztereó mikroszkóp háromdimenziós, nagy fényerejű és éles képekhez. Greenough design a legjobb leképezési minőség érdekében. Integrált, vertikális LED-es fényforrás. A szemtávolság és a rossz látás egyénileg állítható be és egyenlíthető ki. Fogantyú mobil felhasználáshoz. Hideg fényforrás állvány, rávilágítás vezérlés, lapos átvilágító alap (világos mező/sötét mező), oszlop hajtással és 145 mm mozgatási úttal. Kiegészítő K LED spotlámpa zoomolható és állítható magasságú fénysugárral.
Integrált C-Mount kamera kimenettel.

Opcionális tartozék:

AxioCam 491852 és 491853
Polarizációs tartozékok spothoz és átvilágításhoz. Szemkagyló 491832 sz.
0,75× / 1,5× / 2,0× előtét optikák külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

Opcionálisan elérhető: Kivitel integrált Wi-Fi kamerával és routerrel. Kivitel átvilágító egység nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek