Kivitel:
- Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó- és húzóerőhöz.
- Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.
- Menetes rész további markolatokhoz.
- Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.
- Magas mérési ráta a csúcsérték pontos rögzítéséhez a törési és szakadási erők meghatározása érdekében.
- Mért érték memória statisztika- és határérték-felügyelettel.
- USB csatlakozó számítógépre történő adatátvitelhez.
Előny:
Adatkimenet és vizsgálópad vezérlés motorikus vizsgálópadokkal kombinálva. DAkkS kalibrálási igazolással.
Felhasználás:
Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.
Tartalom:
Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.
FMI-AnalyzePro+ szoftver.