Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal SK 40 A = 160

Cikkszám: 300276
Kedvezmény
-tól  147,46 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
51 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Leírás

Kivitel:

GARANT −
Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min-1.
Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.
Balluff/RFID chip furattal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz