{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 50 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
A-méret kinyúlási hossz | 85 mm | |
Tartalék eszterga-tokmánykulcs | SW6 | |
Külső ⌀ D | 56 mm | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 302575 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931849 |