Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval SK 50 A = 80

Cikkszám: 302314
Kedvezmény
-tól  370,67 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
7 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Leírás

Kivitel:

  • Nagy hőállóságú acél.
  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
  • Keményfém szerszámokhoz.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
  • Balluffchip furattal.
  • Megerősített kivitel.

Előny:

Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között
  • megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
  • megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.
A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében
  • csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
  • nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.
Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkezni. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorító készülékek, tartozékok 354210354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Figyelem:

A marót meghatározott köszörüléssel kell kialakítani. A köszörülés egy új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz rendelhető meg. Köszörülés száma: 129100 sz. + hozzávaló méretadat. A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: http://ho7.eu/anschliff.

Promóciók és ajánlatok

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"