Kivitel:
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
Hihetetlenül kompakt elrendezésű készlet, hogy sok szerszám elférjen kis helyen. Teljesen új racsnis készlet érzet az újszerű, nagyon robusztus és hosszú élettartamú textil dobozoknak köszönhetően. Felállítva is elhelyezhető az áttekinthető tárolás érdekében a szerszámos polcon. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Csekély súlyú és térfogatú az egyszerű hordozhatóság érdekében. „Take it Easy“ szerszámkeresővel: színjelölés méret szerint.
42 darabos dugókulcs készlet robusztus textil dobozban. Szabadon billenthető racsnifej 5 meghatározott rögzítési ponttal. Torx®, Hex-Plus és külső hatszögkulcs, csavarokhoz és anyákhoz tartófunkcióval.
Tartalom:
Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret
6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm méret
Rátűzőkulcsok Phillips-hez: 3 db 1; 2; 3 méret
Pozidriv rátűzőkulcsok: 3 db 1; 2; 3 méret
Lapos rátűzőkulcsok: 2 db 0,8×5,5; 1,2×6,5 mm méret
Rátűzőkulcsok belső Torx®-hoz: 9 db TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret
Wobble toldószár: 1 db 56 mm méret
„flexible-lock“ toldószár: 1 db 150 mm méret
Zyklop Speed kerepes hajtószár: 1 db
632390 sz.
Anyaleszedő szerszám: 1 db 14 mm méret
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak