Alkatrésztartó doboz „CarryLite“ 15

Cikkszám: 693640 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rekeszek száma 15
Külső méret hossz 413 mm
Külső méret szélesség 330 mm
Külső méret magasság 79 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Gyártó száma 136310

Leírás

Kivitel:

PP kofferház, polikarbonát fedél. Erős több pontos zsanér biztosítja a stabilitást és 2 tolózár reteszeli az átlátszó fedelet. A fedélben lévő profilraszter rögzíti a szállítás során a cserélhető betéteket a tartalmukkal együtt a fedélben összekeveredés ellen.

Elhelyezés:

Fejek száma H×Sz×Ma: 5 db 79×55×69 mm
10 db 109×79×69 mm