Nyomatékkulcs alapszerszám skála nélkül feltűzhető szerszám nélkül

Cikkszám: 657450
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
296 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kívánt nyomaték beállítása a 657452 sz. 1 méretű beállító szerszámmal történik egy arra alkalmas ellenőrző készülékkel kombinálva.
Balos meghúzás a rátűző szerszám átfordításával. Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); a hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582657950 sz. alatt.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

a beállított érték ± 2%-a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Hozzávaló rátűző szerszámokat a 657582657950 sz. alatt talál.
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
    Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz