Kivitel:
Az E-Torc Q / QR egy nagy teljesítményű elektronikus nyomaték / szögelfordulás mérőkulcs a legmodernebb szenzortechnikával és 4,3 colos TFT kijelzővel. Kezelés választhatóan érintés funkcióval vagy hardver gombokkal. A görbe megjelenítése és a kiértékelés közvetlenül a mérőeszközön lehetséges. Képállományos paraméter készetek lehetséges.
Az adatcsere Wi-Fi-n (2,4 és 5GHz) vagy mini USB csatlakozón keresztül történhet a nyomatékkulcs és a számítógép kezelőszoftvere között (Windows® 7-től).
A jelzés optikailag virtuális mozgó csíkkal, akusztikusan sípoló hanggal és érzékelhetően vibrációval történik. A terhelés számlálóba és a legutóbb elvégzett kalibrálások dátumába a menün keresztül lehet betekinteni.
Mértékegységek: Nm, lbfft.
Funkció:
- Nyomaték ellenőrzés
- Nyomaték / Szögelfordulás ellenőrzése
- Folyáshatár felügyelet: Csavarkötések folyáshatárának meghatározása a különbséghányados alapján.
- Továbbhúzási nyomaték: Minden eljárás VDI/VDE 2645, 3. lap szerint
- Oldás / meghúzás: Egy csavarkötés fennmaradó nyomatékának meghatározása pl. üzemi terhelés után.
Felhasználás:
Elemző és minőségellenőrző kulcs. A kutatás és fejlesztés területén az E-Torc Q / QR megspórolja drága kísérlet felépítését. A csavarozási kísérletek a meghúzási specifikációk maghatározásához közvetlenül dokumentálhatóak és elvégezhetőek a szerkezeti elemen.
Alkalmazás:
Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:
L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték
Tartalom:
Feltűzhető irányváltós racsni, töltőkábel, adatkábel, 4 GB memória, pendrive dokumentációkkal, kezelési útmutató és kiértékelő és kezelő szoftver.
Kijelzővel és összekötő kábellel GEDORE dobozban.
Figyelem:
Kérjük, vegye figyelembe az eltérő, ország szerinti követelményeket!
Tartozékok külön ajánlatkérésre.