{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Maximális nyomaték | 10 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 1 Nm - 10 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 120 mm | |
Kijelző készülék magassága | 124 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 167 mm | |
Súly | 5,21 kg | |
Négyszög befogó | 1/4 coll | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654655 10 | |
Gyártó száma | 96521201 |