{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
Maximális nyomaték | 300 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Nyomatéktartomány | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Nyomatéktartomány | 120 cNm - 300 cNm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | cserélhető penge | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | cNm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Profil | Lapos csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659355 300 | |
EAN / GTIN | 4013288188335 | |
Gyártó száma | 05135906001 |