Kivitel:
A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.
Egykarú nyomatékkulcs, mikrométer skálával beállítható és automatikusan kiold. A véletlen elállítódás elleni védelem érdekében rögzítés a nyél végén. Integrált racsni funkcióval.
Mértékegységek: Nm.
Előny:
A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.
Funkció:
A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de nem lépi túl.
Felhasználás:
Közepes és nagyobb sorozatokhoz.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Pontosság:
A beállított érték ± 6 %-a.
Alkalmazás:
Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:
L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték