Kivitel:
Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kívánt nyomaték beállítása a 657452 sz. 1 méretű beállító szerszámmal történik egy arra alkalmas ellenőrző készülékkel kombinálva.
Fixen beépített irányváltós racsni kioldóval − jobbos és balos meghúzáshoz. Nyomatékkulcs, csak jobbra kattan.
Funkció:
A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkész.
Felhasználás:
Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Pontosság:
a beállított érték ± 2%-a.
Alkalmazás:
Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:
L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték