Kivitel:
A 29 mm hosszú TY® bitek a 25 mm hosszú bitekkel szembeni plusz 4 mm-nek köszönhetően hosszabb torziós zónákkal rendelkeznek, amely hosszabb élettartamot eredményez. Ideális nagy teljesítményű fúró- és ütvecsavarozókhoz. A BitBuddy® műanyag tartóban történő tárolás lehetővé teszi a kényelmes egykezes használatot a biteknek a tartóból közvetlenül a csavarozóba történő befogásával.
Előny:
A színes bitek egyszerűen és gyorsan megtalálhatóak és a színes köpenynek köszönhetően UV fénnyel sötétben is láthatóak.
Tartalma:
Bitek, hossz 29 mm, C 6,3 Pozidrivhoz: 1-1 db PZ2; PZ3 méret
Bitek, hossz 29 mm, C 6,3, belső TORX®-hoz: 1-1 db TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
Csatlakozó szár: 1 db
Figyelem:
Hozzávaló LED / UV zseblámpát a
081518 UV-LED sz. alatt talál.