• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Fúró hosszabbító 100 mm

Cikkszám: 338480 100
Kedvezmény
78,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
⌀ D 20 mm
⌀A 16 mm
L2 52 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 338480 100
EAN / GTIN 4062406121082

Leírás

Felhasználás:

Csigafúrók meghosszabbításához a zavaró megfogóelemek kikerülése érdekében.

Opcionális tartozék:

338490 sz. szorítópatron.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"