Ékrudas esztergatokmány ROTA-S-plus 2.0 alaptesttel és kemény felsőpofákkal DIN 702-4

Cikkszám: 313117
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
5 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

  • Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
  • Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
  • Moduláris védőperselyes rendszer.
  • Nagyon rövid szerelési idők.
  • Tokmánytest betétedzett max. ⌀ 315 mm-ig.
  • Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
  • Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
  • Az alappofák kompatibilisek az „F“ rendszerű és „Duro“ rendszerű tokmányokkal.
  • Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
  • A legkisebb belső ⌀ is nagy pontossággal fogható be.

Kivitel - kép:

Edzett, rendkívül merev és polírozott tokmánytest.
Alappofa ferde fogazással.
Speciális forma szóróperemmel.
Nyomógomb pofacseréhez.
Pofabiztosítás (3-szoros − a 400 méret kivételével).
Rögzítő csap az alappofa előpozícionálásához.
Működtetés hatszög csatlakozással.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogóval rendelkező gépekhez vagy karimás befogáshoz. Rögzítés csavarral elölről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.
1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200313350 sz.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "ROTA-S plus"