Kivitel:
Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat ⌀ 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.
Univerzális vágótárcsa acélhoz és INOX-hoz, nagyon könnyen vág és stabil.
Mint az
563500 sz.
Felhasználás:
Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.
Specifikáció:
A30Q-BF (mint az 563500) acélhoz és INOX-hoz nagy vágási teljesítménnyel és hosszú élettartammal.
Tartalma:
100 darab / kiszerelés.
Figyelem:
A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.
Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1 kiszerelés.