Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Nyomatékkulcs, teljesen szigetelt irányváltós feltűzhető racsnival 50 Nm

Cikkszám: 657551 50

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 50 Nm
Elektromos szigetelés VDE 1000 V
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat MANOSKOP® 730R VDE
Teljes hossz L 390 mm
Nyomatéktartomány 10 Nm - 50 Nm
Nyomatéktartomány 7 lbfft - 37 lbfft
Skálaosztás, 1 osztás = 0,25 Nm
Súly 1 660 g
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 28 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Feltűzhető szerszám befogó 9×12 mm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Méréstechnika mechanikus
Slipper funkció nem
Vonszolt mutató nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 308 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 336 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657551 50
Gyártó száma 96550150

Leírás

Kivitel:

Nyomatékkulcs, 1000 Voltig teljesen szigetelt a DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrészhez kiváló minőségű anyagból készül és hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Irányváltós feltűzhető racsni.
Mértékegységek: Nm, lbfft.
  • QuickRelease. Balosról jobbos meghúzásra könnyen átállítható feltűzhető racsni. QuickRelase biztonsági reteszeléssel a gyors szerszámcsere és az elveszítés elleni hatékony védelem érdekében.
  • Nem kell visszaállítani nullára. Szabadalmaztatott kopásmentes kioldó rendszer hajló rúddal. A visszaállítás »0«-ra
    a rugó tehermentesítéséhez nem szükséges.
  • Quickselect. A nyomaték bevált beállítása a QuickSelect funkcióval, és kiegészítő skálás tárcsa a finombeállításhoz

Előny:

A feszültség alatt végzett munkákhoz duplán szigetelt műanyag bevonatot nem csak a bevált STAHLWILLE pontosság jellemzi. Mögötte ezzel egyidejűleg egy világszerte egyedülálló és forradalmi koncepció rejlik: A nyomatékkulcs lehetővé teszi a felhasználó számára a beállítást és kalibrálást, pl. a 654240 sz. 400 méretű mechanikus kalibráló berendezéssel, önállóan – elküldés nélkül. Még a racsni cseréje is lehetséges anélkül, hogy a szigetelést ismét ellenőrizni kellene.

Funkció:

Ha a kulcs használatakor eléri a beállított értéket, a kulcs ″jelzést adva″ (érezhetően és hallhatóan) kiold és ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok kombinálhatóak egymással.
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.