Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 42 darabos 6

Cikkszám: 630328 6

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 41
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-6 mm
Csomagolás Acéllemez doboz
Hossz 234 mm
Szélesség 104 mm
Magasság 41 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630328 6

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M10 menettel.
Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M2 − M4 menettel
és belső Torx® csavarokhoz M2,5 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret
6-szög bitek C 6,3: 4 db, hasonló mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret
Bitek Phillips-hez, C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
Pozidriv bitek C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675320 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
Lapos bitek C 6,3: 3 db hasonló, mint a 675250 sz. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2 méret
Bitek Torx® C 6,3: 7 db hasonló, mint a 675340 sz. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
Keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 633029 sz.
Nyeles hajtószár: 1 db hasonló mint a 632829 sz.
Toldószárak: 2 db 632420 sz. 50; 100 méret
Kardáncsukló: 1 db 633520 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 632300 sz. kivetővel
Csatlakozó szár E 6,3: 1 db hasonló mint a 675020 sz. 6,3K méret 1/4 col C 6,3 bitekhez
Toldószár: 1 db 650005 sz. 2 méretű E 6,3 1/4 col hatszög közbetét − 1/4 col négyszög
átalakító bitekhez: 1 db 676800 sz. 1/4 col négyszög átalakító - 1/4 col kulcsos rásegítés
Tárolás: Acéllemez doboz