Kivitel:
Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Felhasználás:
Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M20 menettel.
Belső hatlapú csavarokhoz M4 − M18 menettel.
Alapanyag:
Króm-vanádium acél, krómozott.
Tartalom:
1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 11 db
631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret
1/2 col 12-szög dugókulcs fejek: 13 db
642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret
1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db
631720 sz. 3; 4; 5 méret
1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db
643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret
1/4 col keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a
633029 sz.
1/2 col keresztmarkolat: 1 db
641320 sz.
1/4 col nyeles hajtószár: 1 db hasonló mint a
632829 sz.
1/4 col toldószárak: 2 db
632420 sz. 50; 150 méret
1/2 col toldószárak: 2 db
641020 sz. 130; 255 méret
1/4 col kardáncsukló: 1 db
633520 sz.
1/2 col kardáncsukló: 1 db
641620 sz.
1/4 col kerepes hajtószár: 1 db
632300 sz.
1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640220 sz.
Tárolás: Acéllemez doboz