Finomműszerész hántoló műanyag nyéllel

Cikkszám: 836220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 25 mm
Pengeszélesség 8 mm
Teljes hossz 150 mm
Nyél anyaga Műanyag
Penge anyaga Króm-vanádium acél
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 836220
EAN / GTIN 4049002024504
Gyártó száma R460 150 0

Leírás

Kivitel:

Keskeny háromszögű homorú profilpenge.
Króm-vanádium acél, műanyag nyél, védősapkával.