Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Töltsön ki minden kötelező mező!
Védő overáll 3/4/5 típus AlphaTec® 3000 sárga
Cikkszám: 098360
Cikkszám:
Tulajdonság: Alkalmas robbanásvédett területekhez
Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
Szabvány: EN 14605, 3 típus; EN 14605 4. típus; EN 13982-1; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1
Védőoverál AlphaTec® 3000. Többrétegű védőanyagból. Rendkívül könnyű és kényelmes. Ultrahangos hegesztésű varratok és dupla cipzáras rendszer. Nagyon jó védelem a koncentrált szervetlen vegyszerekkel és veszélyes biológiai anyagokkal szemben. Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés) 3/4/5 típus. Alkalmas robbanásvédett területekre.