Láthatósági dzseki sárga / tengerkék

Cikkszám: 091740
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
19 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 15% pamut; 85% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 300
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 70 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű és funkcionális láthatósági kabát, bélés nélkül 50 mm széles fényvisszaverőkkel és igazolvány zsebbel.
  • A hátrészen berakással.
  • Mellső zseb hajtókával és patentgombbal.
  • Belső mobiltelefon zseb.
  • Első zseb hajtókával és oldalsó zsebekkel.
  • Rejtett szimpla fém cipzár.
  • Hosszított hátrész a jobb védelem érdekében.
  • Állítható ujjpánt patentgombbal.
  • Állítható bőség patentgombbal.

Szabvány:

EN ISO 20471, 3. kategória szerint tanúsított

Figyelem:

Blakläder láthatósági ruházat, B kategória kombinált tanúsításhoz.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Láthatósági ruházat Blakläder"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz