Kivitel:
Biztonsági lábbeli illeszkedő sima bőrből széles lépőfelülettel és magas, max. kb. 220 °C-os
hőállósággal.
- Zárt cipőnyelv.
- Teljes felületű ERGO-COOL komfort talpbetét szellőző szerkezettel az optimális klímakomfort érdekében.
- Perbunan VX járótalp.
- Nagyon jó kopásállóság és csúszásgátlás.
- Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető.
VX 7380 Perbunan öntödei és hegesztő bakancs extrém feltételekhez. Elvezető rendszer forró folyadékok elvezetéséhez.
- Zárt nyelv.
- Perbunan VX ESD járótalp, antracit.
- SECURA VARIO® sarokcsillapítás.
- Valódi bőr belső talp.
- Kényelmes ERGO-COOL® lábágy betét.
- Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).
Szabvány:
EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
Figyelem:
Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben, 38 – 48 EU méretekben rendelhető.