Kivitel:
Biztonsági lábbeli illeszkedő sima bőrből széles lépőfelülettel és magas, max. kb. 220 °C-os
hőállósággal.
- Zárt cipőnyelv.
- Teljes felületű ERGO-COOL komfort talpbetét szellőző szerkezettel az optimális klímakomfort érdekében.
- Perbunan VX járótalp.
- Nagyon jó kopásállóság és csúszásgátlás.
- Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető.
VX 769 Bau Perbunan magasszárú fűzős cipő simulékony sima bőrből puha nubuk bőrrel kombinálva.
- Zárt nyelv.
- Biztonsági fényvisszaverők.
- Perbunan VX járótalp, szürke-kék.
- Megerősített orrvédő.
- Valódi bőr belső talp.
- Kényelmes ERGO-COOL® lábágy betét.
Szabvány:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
Figyelem:
Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben, 38 – 48 EU méretekben rendelhető.