Kivitel:
Üvegszálas poliészterből készült
kiváló minőségű duroplaszt sisak feszültség alatt, vagy feszültség alatt álló alkatrész közelében végzett munkákhoz
max. AC 1.000 V-ig (vagy DC 1.500 V-ig). A sisak magas hőmérsékletek esetén is alaktartó és véd az ívfény ellen. Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll −30 °C-ig, hőálló 150 °C-ig.
- 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
- Befogó nélkül
- Natúr bőr izzadság felszívó pánt
- Egyenes alak
- Forgózárral
Felhasználás:
Energia szolgáltatók, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, forró üzemek, vegyipar, villamossági munkák.
Szabvány:
DIN EN 397; DIN EN 50365
Specifikáció:
Véd a folyékony fém cseppektől (MM) és az oldalirányú deformációtól (LD). Hidegnek ellenáll −30 °C-ig, hőálló 150 °C-ig.
Alkalmazható:
097836 sz. ívfény rostély
097831 sz. MFA multifunkciós adapterrel.