{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | PC 100 M2 BIO | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Hálózati feszültség | 220 V - 240 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Áramfázisok száma | 1 | |
Tartály űrtartalom | 80 l | |
Készülék hossza összesen | 952 mm | |
Készülék szélessége összesen | 1 181 mm | |
Készülék magassága összesen | 1 067 mm | |
Ház / váz anyaga | HDPE-műanyag | |
Bekötési teljesítmény | 1 kW | |
Hasznos terhelés | 100 kg | |
Nyomás | 0,3 bar | |
Szállított mennyiség | 900 l/h | |
Fűtőteljesítmény | 1 kW | |
Maximális hőmérséklet | 40 °C | |
Hangnyomásszint | 58 dB(A) | |
Súly | 44 kg | |
Termék fajtája | Alkatrésztisztító készülék |
Cikkszám | 082940 BIO |