Orrfűrész SSPE1500X

Cikkszám: 078224 SSPE1500X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése SSPE1500X
Energiaellátás Vezetékes
Teljesítményfelvétel 1 500 W
Lökethossz 32 mm
Löketszám 0 min-1 - 2 800 min-1
Súly 4 kg
Max. vibráció EN szerint 15,2 m/s2
Különlegesség FIXTEC / AVS
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078224 SSPE1500X
EAN / GTIN 4002395241699
Gyártó száma 4933428900

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű és robusztus 1500 W-os Milwaukee univerzális orrfűrész fém hajtóműházzal.
  • Szerszám nélküli FIXTEC fűrészlap gyorscsere rendszer.
  • Kikapcsolható ingalöket löketszám elektronikával.
  • AVS antivibrációs rendszer és szabadalmaztatott ingameghajtás a maximálisan nyugodt járás érdekében.
  • Visszaütés elleni védelemi rendszer a meghajtásnak a munkadarabról érkező visszaütésekkel szembeni védelme érdekében.

Tartalom:

Szállítókoffer, fűrészlap.

Figyelem:

Orrfűrészlapokat az 588600 számtól talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek