{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
Gyártó jelölése | 7732 | |
Nyomatéktartomány | 138 Nm - 420 Nm | |
Max. csavar ⌀ (8.8−12.9) | M20 | |
Maximális fordulatszám | 9 000 min-1 | |
Szerszámbefogó meghajtási profil | Négyszög | |
Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
Maximum levegőigény | 612 l/min | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) | 10 mm | |
Súly | 1,3 kg | |
Működési zajkibocsátás | 95 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 12,1 m/s2 | |
Hossz | 112 mm | |
Termék fajtája | Csavarozó |
Cikkszám | 079201 7732 | |
Gyártó száma | 8941077321 |