Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

MultiMaster AMM 300 Plus Start akkus 71292561

Cikkszám: 077825 71292561
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 12 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése AFMT 12 QSL
Szerszámbefogás StarlockPlus, Starlock
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor-feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 12 V típus
Rezgésszám 11 000 min-1 - 18 000 min-1
Rezgési szög 3,2 fok
Csiszolólap sarokméret 80 mm
Súly 1,5 kg
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077825 71292561
Gyártó száma 71292561000

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámbefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).
  • Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).
  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.
  • Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.
  • Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.

A Starlock Plus szerszámbefogónak köszönhetően önnek 100 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock és Starlock Plus teljesítmény kategóriában.
MultiTool építéshez és felújításhoz fában, fémben, gipszkartonban és műanyagban végzett fűrészeléshez szükséges alapfelszereltséggel.

Tartalom:

1× műanyag szerszámkoffer, 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm).
1× gyorstöltő készülék ALG 80, 2× Li-Ion akkupakk (12 V / 3 Ah).
1 „Akku” szerszámkoffer készlet töltőkészülékkel, 1 csiszolólap tartóval, 3-3 csiszolólappal (80, 120, 180 szemcse), 1 univerzális E-Cut fűrészlap (29 mm).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073834 és 073845 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek