MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Cikkszám: 077814 72296770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése MM 500 PLUS TOP
Energiaellátás Vezetékes
Szerszámbefogás Starlock, Starlock Plus
Rezgésszám 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitúdó (oszcillációs mozgás) 2 × 1,7 fok
Teljesítményfelvétel 350 W
Súly 1,4 kg
Kábelhossz 5 m
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077814 72296770
EAN / GTIN 4014586897813

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámbefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).
  • Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).
  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.
  • Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.
  • Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.

Nagy teljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez.

Tartalom:

30 darabos tartozék készlet, elszívó berendezés és L-BOXX.
30 darabos tartozék készlet, melynek tartalma: 1× E-Cut Long-Life fűrészlap (10 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (35 mm), 2× E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro fűrészlap (32 mm), 1× HM fűrészlap (⌀ 75), 1× HM ráspoly (háromszög alakú), 1× festékkaparó, 1× csiszolólap, lyukasztott., 1-1× csiszolólap, lyukasztott (60-as, 80-as, 120-as, 180-as szemcse).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz