Kivitel:
GRIT GI szalagcsiszoló kínálat magas ipari követelményekhez:
Robusztus felépítésű,
extrém nagy teljesítményű motorokkal.
- Nagyon gazdaságos a legjobb leválasztási teljesítménynek köszönhetően.
- Nagy teljesítményű motor, 4 kW-os (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer,
- nagy munkabiztonság: Az ütköző, a csiszolóvágat és szemvédő egyedileg állítható.
Az ideális megoldás mindenkinek, aki csupán egyetlen szalagcsiszoló gépet keres bővítési lehetőségek nélkül. A robusztus, kompakt felépítés és az egyszerűen kezelhetőség garantálja az első osztályú eredményeket. Kényelmesen állítható munkamagasság, forgácsgyűjtő.
Tartalom:
Géptalp, CEE csatlakozó dugasz (16 A), 1 csiszolószalag 2000 mm, 36-os szemcse
Figyelem:
A csiszolószalagokat lásd az
558310 számtól és az
558453-56 számnál.