Nagynyomású tisztító, fűtés nélkül

Cikkszám: 078571
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
13 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Mobil nagynyomású tisztító váltóáramú motorral. A készülék nyomógombos vezérléssel, elfordulásgátló rendszerrel, nyomás alatt forgatható nagynyomású tömlővel és forgatható INOX-acélcsővel van felszerelve. Robusztus 3 dugattyús axiális szivattyú sárgaréz hengerfejjel. Vízbeeresztő sárgarézből. Maximális belépő hőmérséklet 60°C.
Az EASY!Force nagynyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszaütő erejét használja és ezáltal csökkenti a felhasználó által kifejtendő a tartóerőt. Teljesen újszerű és fáradtságmentes munkakomfortot biztosít. Továbbfejlesztett teljesen kerámia szelep. Integrált EASY!Lock csatlakozó rendszer. Lehetővé teszi egységes csatlakozókkal rendelkező a tartozékok gyors és egyszerű beállítását (pl. fejek, acélcsövek).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Üzembiztonság"
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
    Gyártó jelölése Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz