{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | HFW 9-125 | |
Teljesítményfelvétel | 850 W | |
Maximális fordulatszám | 7 100 min-1 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Maximális tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Maximális vágási mélység | 33 mm | |
Súly | 2,5 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 4 m/s2 | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077412 782086 | |
Gyártó száma | 78208660000 |